- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- インパクト用ソケット 超ロングタイプのおすすめ人気ランキング
インパクト用ソケット 超ロングタイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「インパクト用ソケット 超ロングタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ソケット ロングタイプ」、「ソケット レンチ ロング」、「ロングソケット 30mm」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOインパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
用途インパクトレンチ用
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。穴角6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255
1セット(2本組)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。ソケット形状6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113
サンガコ超-ロンソケ21
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。質量(g)285外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×30×100
1本
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット 24mm ハンガータイプ
二面幅(mm)24トラスコ品番864-2419質量(g)429
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット 12mm
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプ超ロングタイプ
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角